Estimasi Biaya Pengiriman
Rp8.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Menentukan spesifikasi produk logistik yang tepat memerlukan pemahaman kebutuhan operasional bisnis. Pertimbangkan kapasitas, dimensi, dan material produk. Misalnya, SHUTER Ultra Stack & Hanging Bins HB-230-BU Blue 1unit cocok untuk penyimpanan komponen kecil dengan kapasitas 2.7liter dan material plastik yang tahan lama.
TRUSCO dikenal dengan produk logistik berkualitas tinggi, seperti TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Folding Handle) 101N. Produk ini memiliki kapasitas 150 kg dan memiliki perpaduan material steel dan PVC pada beberapa bagian, menjadikannya pilihan yang andal untuk kebutuhan pengangkutan. Merek ini sering dipilih karena reputasinya dalam menyediakan peralatan yang tahan lama dan efisien.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| monotaro Hand Pallet (Troli Barang) HP-2000 PU Wheel Orange 2ton | - Load Roller, Outer Diameter x Width W (mm) 73×70 - Load Capacity (kg) 2000 - Material (Wheel) Urethane |
2,899,000 |
| Prestar Troli Barang NF (Troli Barang) (NF - 301) 5inch 1unit | - Folding Handle Type - Maximum Load Capacity (kg) 300 |
2,899,000 |
| SHUTER Ultra Stack & Hanging Bins HB-235-BU Blue 1unit | - Product Size (WxDxH) (mm) 279x276x127 - Berat (Kg) 1.5 |
129,000 |
| AYORACK Rak Gudang Light Duty AL2-Series AL2-1520S Starter 4 Level 200x60x150cm 1unit | - Load Capacity (kg/layer) 200 - Assembled Dimensions (cm) 200 x 60 x 150 |
2,099,000 |
| HITACHI Katrol Elektrik 2SH 1unit | - Rating 25% LED - Link Chain (mm) Ø 7,1 - Electric Source 3Phase/380V |
32,999,000 |
| Dalton Aluminium Multipurpose Telescopic Ladder ML-1005D 2x9 Steps 6.4m 1unit | - Max. Height (m) 6.4 - Thickness (mm) 1.3-1.5 - Rung Spaced (cm) 35 |
3,099,000 |
| SpanSet Websling Double Ply 3T B3000-6M-21 6m 1pc | - Ratio 7:1 - Length Eye (mm) 400 - Webbing Width (mm) 90 |
919,000 |
| KRISBOW Meja Hidrolik Scissor Lift KW0500072 500kg 1unit | - Hight Lift PalletTruck - Unit Dimensions (mm) 850x500x50 |
5,899,000 |
| Shinpo Kontainer Plastik SIP 114 MAX Assorted Color 95L 1pc | - Package Dimensions (mm) 720x490x870 - Capacity (L) 95 - Dimensions (mm) 700x480x425 |
189,000 |
| POWERTEC Mechanical Screw Jack QL10 + Handle 10T 1unit | - Size (ton) 10 - Min. H (mm) 280 - Max. Height (mm) 430) |
859,000 |
Produk logistik berfungsi untuk memfasilitasi pengangkutan, penyimpanan, dan distribusi barang. Produk ini meliputi berbagai alat dan peralatan yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam berbagai industri.
1. Pallet dan Rak:
Pallet adalah platform datar yang digunakan untuk menopang barang selama pengangkutan. Jenis pallet meliputi pallet kayu, plastik, dan logam. Pallet kayu umumnya lebih ekonomis dan mudah diperbaiki, namun rentan terhadap kelembaban.
Pallet plastik tahan lama dan tahan air. Jenis ini cocok untuk penggunaan di lingkungan basah. Palet logam menawarkan kekuatan dan daya tahan untuk beban berat. Pallet seperti AYORACK Rak Gudang Heavy Duty AI20-Series AI20-2540S Starter 3 Level 400x90x250cm 1unit dan rak seperti Kitarack Pallet Rack 2.5Ton adalah elemen dasar dalam penyimpanan dan pengangkutan barang.
Pallet biasanya digunakan untuk memudahkan pengangkutan barang dengan forklift atau hand pallet. Pallet terbuat dari berbagai jenis material seperti plastik, kayu, atau logam. Rak digunakan untuk menyimpan barang dalam gudang dengan cara yang terorganisir. Rak ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyimpanan dan menahan kapasitas beban yang disimpan.
Penggunaan rak memudahkan dalam penyimpanan dan pengambilan barang. Jenis rak meliputi rak palet, rak drive-in, dan rak cantilever. Rak pallet umum digunakan untuk barang-barang yang disimpan di atas pallet yang dapat memberikan akses mudah dan efisiensi ruang.
Rak drive-in memungkinkan penyimpanan dengan akses terbatas untuk memaksimalkan penggunaan ruang dengan menghilangkan gang. Rak cantilever dirancang untuk barang panjang seperti pipa atau kayu, memberikan dukungan yang diperlukan tanpa hambatan vertikal.
2. Conveyor:
Conveyor digunakan untuk memindahkan barang secara otomatis dalam jalur produksi. Jenisnya yaitu; konveyor sabuk, konveyor rol, dan konveyor rantai. Conveyor seperti MAKITECH Wheel Conveyor Type W-2015BS dan KRISBOW Flexroll AC Conveyor adalah sistem yang digunakan untuk memindahkan barang dari satu titik ke titik lain dalam fasilitas produksi atau gudang.
Conveyor dapat berupa roller, belt, atau chain, dan dipilih berdasarkan jenis barang yang akan dipindahkan. Sistem ini sangat efisien untuk memindahkan barang dalam jumlah besar atau berat dengan cepat dan aman.
3. Lift dan Hoist:
Produk seperti Superform Standard Hydraulic Lift Table MLT Series MLT-50 1unit dan TOYO Hoist Electric Chain Hoist HHBD.5-01 0.5Tx6m 1pc digunakan untuk mengangkat dan memindahkan barang berat. Lift table biasanya digunakan untuk mengangkat barang ke ketinggian yang diinginkan, memudahkan proses loading dan unloading. Hoist digunakan untuk mengangkat barang secara vertikal dan sering digunakan dalam industri konstruksi atau manufaktur. Produk ini dirancang untuk menahan beban berat dan dilengkapi dengan fitur keselamatan untuk mencegah kecelakaan kerja.
4. Trolley dan Dolly:
Trolley memiliki beberapa jenis, seperti; troli platform, troli lipat, dan troli tangga. Trolley platform biasanya digunakan untuk barang-barang yang besar dan berat. Trolley lipat berperan untuk memberikan kemudahan dalam penyimpanan dan mobilitasnya yang baik.
Trolley tangga dirancang khusus untuk memindahkan barang ke lantai yang lebih tinggi. Trolley seperti Prestar Troli Barang NF (Troli Barang) (NF - 301) 5inch 1unit digunakan untuk memindahkan barang dalam jarak pendek di dalam fasilitas.
Dolly biasanya digunakan untuk memindahkan drum atau kontainer besar, memudahkan pergerakan barang yang berat atau besar tanpa memerlukan banyak tenaga. Trolley dan dolly sering dilengkapi dengan roda yang dapat berputar 360 derajat, memungkinkan manuver yang mudah di ruang sempit.
5. Shelving dan Storage:
Rak penyimpanan seperti GT RACK Rak Gudang Light Duty Starter GT215 Capacity 200kg/Layer 150x40x150cm 1unit dan Alba Steel Rack (Rak Besi) SR-4 Assorted Color 1unit digunakan untuk menyimpan barang dengan cara yang terorganisir dan mudah diakses. Rak ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyimpanan dan kapasitas beban. Alat ini dirancang untuk memaksimalkan penggunaan ruang vertikal, memungkinkan penyimpanan barang dalam jumlah besar tanpa memerlukan banyak ruang lantai.
6. Winch dan Pulley:
Alat seperti Milton Mini Electric Winch PA1200 6m 1unit dan Tiger Lifting Hand Winch BHW-0800 800lbs/360kgs 1pc digunakan untuk menarik atau mengangkat barang dengan menggunakan tali atau kabel. Winch dan pulley sangat berguna dalam situasi di mana barang perlu dipindahkan secara vertikal atau di tempat yang sulit dijangkau.
Mereka dirancang untuk memberikan daya angkat yang besar dengan usaha minimal, sering digunakan dalam industri konstruksi, manufaktur, logistik, dan penyelamatan untuk berbagai tugas seperti mengangkat beban berat, menarik beban di medan yang tidak rata, atau mengevakuasi kendaraan.
7. Hand Pallet:
Hand pallet adalah alat yang digunakan untuk mengangkat dan memindahkan palet. Terdapat dua jenis utama: hand pallet manual dan hand pallet elektrik. Hand pallet manual relatif lebih ekonomis. Hand pallet elektrik lebih mahal dibandingkan dengan hand pallet manual.
Alat ini dapat memberikan kemudahan dalam mengangkat beban yang lebih berat dan mengurangi kelelahan penggunanya, menjadikannya pilihan ideal untuk penggunaan yang lebih intensif.
8. Katrol Logistik:
Katrol logistik digunakan untuk mengangkat barang secara vertikal. Jenis katrol meliputi katrol manual dan katrol elektrik. Katrol manual lebih cocok untuk beban ringan, karena memerlukan tenaga manusia untuk pengoperasiannya.
Katrol elektrik lebih efisien untuk beban yang berat dan penggunaan yang intensif, karena dapat dioperasikan dengan tenaga listrik. Sehingga dapat mengurangi risiko cedera dan meningkatkan produktivitas.
9. Tangga:
Tangga dalam konteks logistik digunakan untuk mencapai area tinggi di gudang. Jenis tangga meliputi tangga lipat, tangga geser, dan tangga tetap. Tangga lipat mudah disimpan dan dipindahkan, cocok untuk penggunaan sementara.
Tangga geser memberikan fleksibilitas dengan kemampuan untuk menyesuaikan ketinggian. Tangga tetap menawarkan stabilitas dan keamanan, ideal untuk akses yang sering ke area tinggi.
10. Kontainer Logistik:
Kontainer logistik digunakan untuk pengiriman barang dalam jumlah besar. Jenis kontainer meliputi kontainer standar, kontainer reefer, dan kontainer tangki. Kontainer standar digunakan untuk memberikan perlindungan dan keamanan selama transportasi.
Kontainer reefer dirancang untuk barang yang memerlukan kontrol suhu, seperti produk makanan atau farmasi. Kontainer tangki digunakan untuk cairan, dirancang untuk menahan tekanan dan mencegah kebocoran.
11. Dongkrak Logistik:
Dongkrak logistik digunakan untuk mengangkat beban berat. Jenis dongkrak meliputi dongkrak botol dan dongkrak gunting. Dongkrak botol cocok untuk beban berat dengan ruang terbatas. Jenis ini memiliki daya angkat yang besar. Dongkrak gunting menawarkan stabilitas dan keamanan, cocok untuk pekerjaan yang memerlukan ketinggian tetap.
1. Kapasitas Beban:
Pastikan produk yang dipilih dapat menahan beban maksimum yang akan diangkut atau disimpan. Misalnya, jika Anda perlu mengangkat beban hingga 360kg, Tiger Lifting Hand Winch BHW-0800 800lbs/360kgs dapat menjadi pilihan yang tepat.
2. Material dan Konstruksi:
Produk yang terbuat dari material tahan lama seperti stainless steel atau aluminium biasanya lebih tahan terhadap kondisi lingkungan yang keras dan kimia yang bersifat korosif. Ini penting untuk memastikan produk dapat bertahan lama dan memberikan nilai investasi yang baik.
3. Ukuran dan Dimensi:
Sesuaikan ukuran produk dengan ruang yang tersedia dan ukuran barang yang akan ditangani. Misalnya, jika Anda memiliki ruang terbatas, pilihlah rak atau trolley dengan dimensi yang sesuai untuk memaksimalkan efisiensi ruang.
4. Fitur Tambahan:
Beberapa produk dilengkapi dengan fitur tambahan seperti perlindungan overload atau mekanisme penguncian otomatis yang dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi operasional. Fitur-fitur ini dapat membantu mencegah kecelakaan kerja dan memastikan operasi berjalan lancar.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/7dP111440265-1.jpg)
/asP111411388-1.jpg)
/2eP111436086-1.jpg)
/e4P111444508-1.jpg)
/9lP111401345-1.jpg)